代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格消費電力(W)
24.6 (200V時)
光色
電球色 (3000K)
注文コード
33037089
品番
MY-V440430S/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
24.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.8 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
3760
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ