代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
光色
電球色 (3000K)
注文コード
33037177
品番
MY-V450430/L AHTN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.8 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
4890
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当