代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33037597
品番
MY-V470431/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.8 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
6400
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当