※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K20L100AF Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33037627 K20L100AF Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33037627

Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33037627 品番 K20L100AF
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 歯数20 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.65 形状AF タイプL100(W/28、H2.5) 適合フランジKTF-166550 寸法F(mm)65 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法M(mm)50 寸法LA(mm)33 寸法Dp(mm)60.64 寸法d(mm)(最大/最小)26/12 寸法Do(mm)59.88
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする