代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)26.3 (200V時) 光色昼光色 (6500K) 注文コード33037755 品番MY-V450400/D AHZ
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格消費電力・光色など11種類から選べます 他の種類を見る
定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)26.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)186.6 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)4910 光色昼光色 (6500K) 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする