代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 高出力タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33038130 品番MY-VS410632/N AHTN
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)54.6 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)183.1 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)10000 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする