代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)5.5 (200V時) 光色白色 (4000K) 光束(Lm)760 注文コード33038218 品番MY-H208430/W AHTN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は定格消費電力・光色・光束など70種類から選べます 他の種類を見る
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)5.5 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)138.1 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率83%) 光束(Lm)760 光色白色 (4000K) 明るさFL20形×1灯器具 相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする