代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)11.1 (200V時) 光色昼光色 (6500K) 光束(Lm)1480 注文コード33038340 品番MY-H215430S/D AHTN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は定格消費電力・光色・光束など70種類から選べます 他の種類を見る
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)11.1 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率83%) 光束(Lm)1480 光色昼光色 (6500K) 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする