代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
光色
電球色 (3000K)
光束(Lm)
6260
注文コード
33038656
品番
MY-H470430/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色・光束
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.6 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
6260
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当