代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格消費電力(W)
27.9 (200V時)
光色
昼白色 (5000K)
光束(Lm)
4900
注文コード
33038735
品番
MY-H950430/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色・光束
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
27.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
175.6 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
4900
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR110形×1灯器具 節電タイプ