代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)37.2 (200V時) 光色電球色 (3000K) 光束(Lm)5880 注文コード33038778 品番MY-H965430/L AHTN
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格消費電力・光色・光束など70種類から選べます 他の種類を見る
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)37.2 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)158.0 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)5880 光色電球色 (3000K) 明るさFHF86形×1灯器具 定格出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする