代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格消費電力(W)
70.1 (200V時)
光色
温白色 (3500K)
注文コード
33039015
品番
MY-H914400/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
70.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
179.3 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
12570
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF86形×2灯器具 定格出力相当