代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 HACCP向け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33039040
品番
MY-RC410630/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥120,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
169.4 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
9200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×3灯器具 定格出力相当