代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33039049 品番 MY-B208431/L AHTN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)5.5 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)129.0 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率83%) 光束(Lm)710 光色電球色 (3000K) 明るさFL20形×1灯器具 相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする