曜日別特売
MY-B208433/L AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機 33039137

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
光色
電球色 (3000K)
定格消費電力(W)
5.5 (200V時)
注文コード
33039137
品番
MY-B208433/L AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
5.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)
710
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FL20形×1灯器具 相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする