代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33039171
品番
MY-B208430/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
5.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.6 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)
680
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FL20形×1灯器具 相当