100-1JL ジョイントリンク 1列 モノタロウ ローラーチェーン 33039185

ジョイントリンク 1列

(72件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 注文コード33039185 品番100-1JL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はピッチなど10種類から選べます 他の種類を見る

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。

ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33039185 100-1JL 05750351 RS100-1-MWJL RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 1個 559 税込615 メーカー違いの相当品です
33039185 100-1JL 05749782 KCM100-1JL ジョイントリンク KANA(片山チエン) ジョイントリンク KANA(片山チエン) 1個 368 税込405 メーカー違いの相当品です
33039185 100-1JL 35735874 OCM100JL チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM) チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM) 1個 669 税込736 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
機械部品
製造業

チェーンの繋ぎの予備に購入しました。安く購入出来て良かったです。

対象商品:
33039142
2025-03-17
用途:
不使用
サービス業

ママチャリのチェーン交換に使おうと思ったんですが、よく調べないで注文したら、規格が全然違った(自己責任)
こちらの製品はバイクや工業機械全般用っぽいですね
※ご注意下さい!

1人が参考にしています
2025-04-28
用途:
コンベアのメンテナンス
平井製材株式会社 様

早急に送付いただき助かる
単価的にも安く、他の商品とくらべても遜色がない

対象商品:
33039142
2025-05-08
用途:
自転車のチェーン交換

ピッチは合ってましたが、ピンの長さが合わず
誤発注でしたので使えなかったです。ピン長さを良く確認してまた、発注いたします。

1人が参考にしています
対象商品:
33039142
2025-01-06
用途:
機械のメンテ
乾商店 様 (製造業)

従来のジョイントの交換に使用しました。問題無く使えて良かったです。

対象商品:
33039142
2024-02-12
用途:
チェーンジョイントメンテ
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

33039142を予備で購入しました。
当初、420サイズのジョイントリンクを探しており、DIDの『420D RJクリップジョイント』を先に購入してたので、各箇所をノギスで計測したら、33039142と同サイズ。スーパーカブ50のチェーンジョイントに適合するものに出会いました。配達料がサービスになる合計になるときに、リピートでカゴに追加したいと思います。まさか、モノタブランドであるなんて!

1人が参考にしています
対象商品:
18382193
2024-07-03
用途:
農機具のメンテナンス
製造業

ホームセンターにもなく、モノタロウさんにはありました。
助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33039142
2024-03-06
用途:
耕運機の交換チェンでリンクした

まー問題ないです。使い慣れた人なら刺して固定して終わりです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17
質問:
適合する【ジョイントリンク のピンの部分のみ】は取扱いございますか。
回答:
ジョイントリンクのピン部分のみは、取扱いがございません。
2022-05-13
質問:
注文コード:33039133に適合する【チェーンカッター】を教えて下さい。
回答:
注文コード:33039133に適合するチェーンカッターは、【注文コード:09317953】になります。
2022-05-13
質問:
ピッチ、リンク内径とはどの部分でしょうか。
回答:
ピッチは、【縦2本の柱部中心間の距離】になります。 リンク内径は、【上下プレート形状の内寸】となります。
2022-05-13

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする