アルミワッシャー

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 33039431 品番 AC-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして 材質アルミ 厚さ(mm)1 外径(mm)20 内径(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33039413
2023-10-11
用途:
オイル交換

安いので毎回交換して使ってます。漏れた事もないので安心して使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33039474
2023-06-23
用途:
オイル交換のメンテナンスに
製造業

1ミリから3ミリ位まで揃っていると都合が良い。
今回は2ミリのワッシャーと一緒に使い、3ミリとしてオイル交換時に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
33039456
2022-01-27
用途:
ドレンパッキンに
自動車・二輪車・自転車関連業

駆動系のドレンボルトに使用しています。
他社のアルミワッシャーより薄いせいか、座面が荒れていると漏れるようで、自分の車のリアデフだけ2枚重ねにして使っています。
正常な場所で使う分にはこの薄さでも問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
33039413
2022-03-16
用途:
整備
製造業

ドレンのパッキンに使用します。
まとめ買いできるので重宝します。

対象商品:
33039422
2021-06-21
用途:
オイル交換時使用
その他業種

費用対効果の良い商品です。まめなオイル交換にかかせません。

対象商品:
33039431
2021-03-20
用途:
補修用
教育・研究機関

いつでも使用できるように、多めに数種類そろえています。

対象商品:
33039395
2020-10-30
用途:
毎回換えれば問題なし
その他業種

ちゃんと毎回換えていると、かなりの枚数を使いますので、安いモノタロウで購入
問題なく使えています。
外径がやや大きめなので、狭い場所に使うときは注意が必要かも。

1人が参考にしています
対象商品:
33039465
2019-12-27
用途:
軽貨物車(vivio,MT)の補修
サービス業

エンジン及びミッションのドレーンに使用しています。頻繁にオイル交換を行うため、コスト削減に大いに役立ちます。しかし、あまりに大量に入っているため、車の寿命が来るまでに使い切れる気がしません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする