銅ワッシャー

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 33039596 品番 CU-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして 内径(mm)24 外径(mm)32 厚さ(mm)1 材質

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33039526
2022-09-05
用途:
ブレーキラインのクラッシュワッシャとして
自動車・二輪車・自転車関連業

内径の精度(Φ10.60)が悪い為 オートバイなどの社外の薄肉バンジョーに使用するとブレーキフルードが滲み出てくるので使用をお勧め出来ない。 せめてΦ10.15程度で製作して欲しい。 純正部品のバンジョーは肉厚の為問題なく使用出来る。

対象商品:
33039526
2022-12-12
用途:
自動車整備に

主にブレーキキャリパーのオーバーホール等の脱着時のホースのガスケット交換に使ってます。

対象商品:
33039553
2022-11-28
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とあるメーカーのドレンボルトに使用しています。お値打ちだと思います。

対象商品:
33039535
2020-04-07
用途:
オイル交換時のガスケット交換
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズもいろいろあり、純正品よりかなり安いので使いやすいです。

対象商品:
33039535
2019-12-18
用途:
オイル交換時

オイルドレンパッキンをその都度買うのも面倒だったので購入しました。漏れもなく問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
33039535
2018-10-12
用途:
バイクのオイル交換時

オフロードレーサーなので頻繁にオイル交換しますが、重宝しています。コレをケチってクランクケース交換なんてしたくないですからね。

対象商品:
33039535
2017-11-30
用途:
オイル交換

今までは使いまわすこともあったのですが、これだけあると惜しげなく使えます。

対象商品:
33039517
2018-01-04
用途:
バイク整備
製造業

そんなに必要ないんですけど、バイクのギアオイルドレンにつかってます。
もんだいはありませんね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする