スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

(55件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 33039711 品番 CH-021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

LEDバルブ採用で透明感のある発光。
省電力でバッテリーに優しい。
球切れしにくい高い耐久性

ブルー 定格電圧(V)12 LED使用数(個)1 タイプT10 消費電力(W)0.26 全光束(Lm)5 用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 口金その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
日産ティアナにて

この手の商品はホームセンターでは案外価格が高い
安価に入手出来て大変助かります

対象商品:
33039711
2023-02-04
用途:
メンテナンス

即納、安価で頼りになります。他もついでに頼みました。まとめ買いもいいかも。

対象商品:
33039745
2021-07-26
用途:
車メンテナンス
その他業種

白熱電球が切れてしまったので、今回はLEDタイプに交換し、ポジションランプも明るくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
33039727
2021-02-27
用途:
バイクの補修部品
その他業種

アドレスV125Gのメーター球が切れたのでこれに交換。2個セットなのでついでにFIランプも交換しました。純正よりも明るいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33039745
2020-12-18
用途:
バイクメンテナンス

T10球のウィンカーLED化に購入
1灯と4灯に悩んだが4灯を購入
「思ったより暗い」とレビューあったが充分明るい

対象商品:
33039727
2020-06-13
用途:
バイクのポジション球に
農・林・水産業

元の電球のサイズとほぼ一緒でライトケース内に収まりよく取付けできました。
ポジションなのでこのくらいの明るさがちょうどいい感じですね。
値段も安いので助かります。

対象商品:
33039727
2020-04-22
用途:
バルブからLEDに玉換え
建設業・工事業

黄色みのバルブをLEDに交換しました。安いし言うことなし。またリピートしそうです

対象商品:
33039727
2019-12-09
用途:
バイクのライセンス球に

LEDライトに関しては、信頼性の上から国産をずっと使ってきた。
たまたまMonotaROに安いLEDがあったので、購入してみたら、案の定、中国製だった。
びっくりしてのは本体がガラス製ではなく、透明の樹脂で出来ていたことだ。
 バイク用の交流電源であったが、極性を変えるとちゃんと点灯した。問題は耐久性だな。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする