代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33039855
品番
MY-B230431/N AHZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
20.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.5 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)
3080
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF16形×2灯器具 高出力相当