曜日別特売
MY-B230433/W AHZ LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機 33039995

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
光色
白色 (4000K)
定格消費電力(W)
20.6 (200V時)
注文コード
33039995
品番
MY-B230433/W AHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格消費電力(W)
20.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.1 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)
2990
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF16形×2灯器具 高出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする