代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33040205 品番 MY-B440475/N AHTN
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)25.2 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra93 エネルギー消費効率(Lm/W)134.9 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)3400 光色昼白色 (5000K) 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする