代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TID-TT L/D=3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●Fig.:2●SHANKUNT:Metric
注文コード
33040781
品番
TID075TT07-3
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Fig.:2●SHANKUNT:Metric
寸法LS(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
24.1
寸法OAL(mm)
46.3
寸法DCONMS(mm)
7
寸法DCX(mm)
7.99
寸法SSC(mm)
7
寸法DCN(mm)
7.5
寸法OAL2(mm)
46.75
CSP
TRUE