ATGNR2020X16-CHP 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP タンガロイ 33040921

代表画像

ATGNR2020X16-CHP 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP タンガロイ 33040921
ATGNR2020X16-CHP 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP タンガロイ 33040921

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本仕様●RE:0.8●Torque:3●HAND:R注文コード33040921品番ATGNR2020X16-CHP
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●RE:0.8●Torque:3●HAND:RB20H20寸法LH(mm)55寸法LF(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10寸法HF(mm)20寸法GAMP(°)-6寸法GAMF(°)-6MIIDVNMG160408CSPTRUE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする