代表画像
タンガロイ
高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト ATGNR/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●RE:0.8●Torque:3●HAND:L
注文コード
33040930
品番
ATGNL2020X16-CHP
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●RE:0.8●Torque:3●HAND:L
B
20
H
20
寸法LH(mm)
55
寸法LF(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
10
寸法HF(mm)
20
寸法GAMP(°)
-6
寸法GAMF(°)
-6
MIID
VNMG160408
CSP
TRUE