プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本×40巻) 注文コード 33042931 品番 CP‐C830W8
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

焼入ピン

長さ(mm)30 頭部径(Φmm)8.0 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.8 適合機種HN-120A 線径(Φmm)3.8 用途コンクリート用 材質 連結方式プラシート 胴部形状普通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする