六角軸ブルポイント17H×280L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33042956 品番HEXBP-280/N
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

焼き入れ不要
先端から100mmまで再研磨可能!
破つり効率20%アップ!

シャンク径(mm)六角軸17 全長(mm)280 トラスコ品番497-6436 適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー シャンク形状六角軸 アズワン品番65-2015-45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-30
用途:
床コンクリートの破砕
橘工業所  様

問題なく使用しています。この価格なら使い捨てOKかも?。

対象商品:
33042956
2019-07-29
用途:
コンクリ舗装のハツリ

問題なく使用できます。メンテができないのでどこまで耐久性が有るかが気になるところです。

対象商品:
33042956
2017-07-03
用途:
コンクリートハンマーの交換で作業効率が上がっています。
有限会社あさぢ酒販 様 (卸売・小売業)

穂先の食いつきが良くなった。効率的に新品を交換することがベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする