水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]

(93件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)8 注文コード33042983 品番TR-8-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は内径×外径・内径など387種類から選べます 他の種類を見る

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4〜75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9〜50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5 長さ(m)3 ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用圧力(MPa)[23℃]0〜1.5、[60℃]0〜1.0 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5〜60 最小曲げ半径(mm)35 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 質量(kg)0.36 最高使用圧力(MPa)[23℃]1.5、[60℃]1.0 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
※ 燃料油( 重油、軽油、灯油、ガソリン等 )・溶剤には使用しないでください。

商品説明動画

トヨロンホース 透明性動画
この動画は、5人が参考にしています。
ホースのカット方法をご紹介 糸入り塩ビ耐圧ホース編(工業用)
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
付け替え

今まで使っていたものが、経年劣化で破裂したために新たに購入。
値段も安くて配送も早くて助かりました。また購入したいと思います。

2025-05-07
用途:
廃油のタンクジョイント用
自動車・二輪車・自転車関連業

耐圧ホース、糸縫込みだけあってカットするのにコツが必要でした。
廃油送り用の為高い圧はかかりませんがこれは長持ちしてくれそうです。

1人が参考にしています
2025-03-10
用途:
設備配管補修部品として

設備の冷却水配管の補修に使用。
経年の熱劣化により硬化・変色したので新品交換。
糸入り高耐久ホースとして、社内ではよく使用しています。
白線部分に文字書込み・半透明〜透明部分が多く、バブルが良く見え、通水色が確認しやすい。冷却水用/エア用ホースとして今後も使用します。

2025-08-10
用途:
屋外ように・・・
製造業

屋外の雨水タンク用に使っています。仕事でも使っているものなので、私用で購入しました。あとは対候性があるかどうか、ですね・・・。

2025-05-12
用途:
機械の配管

m単位で販売しているので無駄なく使用できています。

2025-03-14
用途:
U字ボルトのカバーとして。
株式会社さとやま設計社 様 (製造業)

ホースをカット後ボルトに通すのですが
他社の商品より扱いが随分と楽でした。

対象商品:
74047104
2025-03-03
用途:
空気入れのホースの代用に

空気入れのホースが劣化してダメになったので代用で。このφ4のサイズのホースがホームセンターの何処にも置いて無いので非常に助かりました。

2024-11-14
用途:
オートバイワンオフパーツ製作(オイルキャッチタンク)
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクケースとオイルキャッチタンクをつなぐホースに使います。普通のゴムホースではふやけてしまうので、これぐらい強いのが必要です。何年かすると、少し変色はしますが、割れたりふやけたりすることはない耐久性の良さです。汚れれば交換すればいいだけのお話ですし。昔は10m単位だったので、なかなかの金額な上に、必要な長さは1回に1mも要らないので、いつも持て余して古くなったりしてましたが、この頃は短い単位でも買えるので、必要な太さを必要な長さだけ買えるようになって、とても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
1人が参考にしています
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする