伸縮式ドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33044645 品番AD601-P2
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。
先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。

用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。 トラスコ品番823-0843 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)210、270(伸縮式) 質量(g)150 先端サイズNo.2 軸長(mm)100、160(伸縮式) 刃形+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする