ZWS30-5/J スイッチング電源 ZWSシリーズ TDKラムダ 33045117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZWS30-5/J スイッチング電源 ZWSシリーズ TDKラムダ 33045117 ZWS30-5/J スイッチング電源 ZWSシリーズ TDKラムダ 33045117

スイッチング電源 ZWSシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33045117 品番ZWS30-5/J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

100V/200V系ワイド入力シングル出力。
超ローコスト基板タイプ
ピーク負荷電流対応。

耐電圧
【入力-FG間】2kVAC(20mA)1分間
【入力-出力間】3kVAC(20mA)1分間
【出力-FG間】500VAC(100mA)1分間
定格出力電圧(DC V)5 最大出力電力(W)30 出力電流(A)6.0(最大) 入力電圧範囲(V)AC85〜265またはDC110〜330 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×26×133 用途コンピュータ、医療、計測、FA、半導体 カバー 質量(g)270 タイプJSTコネクタ、基板タイプ 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55022-B、FCC-B、VCCI-B準拠 保存温度(℃)-30〜+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間/500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47〜440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.69050-1、EN60950-1各認定、電気用品安全法準拠 動作周囲温度(℃)-10〜+50(100%)/+60(70%) 耐衝撃(m/s2)196.1以下 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2以下 X、Y、Z各方向1時間 過電流保護125%〜 動作湿度(%)30〜90RH 保存湿度(%)10〜95RH 過電圧保護140%〜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09459432
2015-11-20
用途:
技能検定電気機器組立作業使用検定盤作成
長野県松本工業高等学校 様

値段も適当で、回路もわかりやすく、定格値どおりの出力が得られて大変使い勝手が良かった。

対象商品:
09459484
2015-03-17
用途:
テストツール用!

ツール用にちょうど良いサイズでコスト面等で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする