曜日別特売
CDBG1BN100-30-RN-G59WL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN100) SMC 33045662

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類G59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード33045662品番CDBG1BN100-30-RN-G59WL
参考基準価格(税別)¥47,030販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類G59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする