仕様●CPU世代 (開発コード名):Elkhart Lake●拡張バス:1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格CE; FCC Class B; TELEC; UKCA; VCCI Class B
対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)10.8〜13.2DC
保存温度(℃)-10〜60
メモリー8GB
ディスプレイ1x HDMI
使用周囲温度(℃)-10〜60 エアフロー 0.7m/s; -10〜50 エアフローなし
設置方式DINレールマウント; ウォールマウント
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
セキュリティTCG TPM 2.0; NIST SP800-147 (BIOS Write Protect); Secure Boot USB Key
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oコネクタ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1)
モデルAtom x6413E / 8GB LPDDR4 RAM / eMMC 64GB (TLC) / Win11 IoT Ent.2024
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2×1000BASE-T