ー 鉄筋ダッコ 乾産業 33048569 ー 鉄筋ダッコ 乾産業 33048569

鉄筋ダッコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズD22-25 注文コード33048569 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!
設置・撤去の負担を大幅軽減できます。
エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。
PP製 軽量(45〜53g)
被膜鉄筋を傷つけにくい。
一体型で取付簡単ワンタッチ。
新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。

用途
1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。
2クランプと単管パイプを取り付ける。
3手すりになる単管パイプを取り付け完了。
その他【圧縮強度】300〜320kg ブルー サイズD22-25 摘要48.6Φ 引張強度(kg)145〜155
注意
※現色カラー(イエロー)終了次第カラー変更になります。
※引張強度は鉄筋の長手方向。圧縮強度は直角方向へそれそれ1ヶの基準保持力です。
※強度は締付トルクにより変動しますので、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする