21.5型/1920×1080/HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33048621 品番JN-IPS215F2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 質量(kg)約2.2 使用温度(℃)0〜50 サイズ(inch)21.5 表面処理非光沢 対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高353x幅494x奥行158 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 79% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 モードブルーライト軽減:YES 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜35 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする