※サンプル画像

フォーダブルゼロスリー +1.5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33049050 品番4W03BL +1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コンパクトで持ち運びに便利
折りたたみタイプのリーディンググラス
厚さ約7mm

付属品専用ケース ブルー サイズ44□16-130 質量(g)約18.2 フレームCP/合金 レンズアクリル 度数+1.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000058 医薬品医療機器等法一般医療機器
関連資料:(0.54MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする