東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33049161
品番
VFP-8XKSD2
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
ぴたパネU
電動スライドパネル
常時弱運転形
SL端子付
ルーバー色調
消費電力(W)(50/60Hz)
4.0/4.3(強)
3.1/3.0(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/30.5(強)
23/22(弱)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】
48/50(強)、34/33(弱)
【30Pa】
21/26(強)、-/-(弱)
適合場所
トイレ、洗面所
用途
トイレ、洗面所
質量(kg)
1.1
色
シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)
100
適合パイプ径(Φmm)
100
アズワン品番
64-1108-21
色(マンセル値)
5Y8.9/1
注意
※浴室など湿気の多い所では使用できません。
寒冷地など外気温が低いところに使用した場合、パネルが凍結して動かなくなる場合があります。
オン・オフスイッチとの組合せでは使用できません。