圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33049186 品番VFP-12XHSD4
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
消費電力(W)(50/60Hz)
8.7/9.2(強)
4.1/4.0(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31(強)
19/19(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】
50/53(強)、-/-(弱)
適合場所居間、トイレ、洗面所 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.3 シルキーホワイト ダクト径(Φmm)150 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)5Y8.9/1 開口面積(cm2)137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする