- 4色ボールペン ノーブランド 33049247

4色ボールペン

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
33049247
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1本で4本分!ラバーグリップ採用。

材質
(軸本体)MBS
(ノック)ABS
(グリップ)PPT
(チューブ)PP
(チップ)ダングステン
(ばね)スチール
全長(mm)
約14.5
タイプ
細字
インク色
黒/緑/赤/青
先端ボール径(mm)
0.7
色数
4色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89792254
2015-04-16
用途: 屋外での筆記・図面用

価格。それだけです。屋外では紛失が多いので、安いものを多くそろえておきたいですので、これは便利です。

対象商品 : 33049247
2015-08-11
用途: 書き物

便利ですが、すぐ書けなくなるのが、少し残念です。

対象商品 : 33049247
2011-04-08
用途: 図面チェック
株式会社OMC

芯が出てくる部分が欠け、芯を出して書こうとすると芯の先が動いて書くことができなくなった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。メーカーに伝えて商品の改善を行って行きます。

対象商品 : 33049247
2010-09-11
用途: 一般事務

色選択のノッチ部のロックが弱く、書いていると芯が引っ込んでしまうことが多々有る。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
今回の場合は、不良品の可能性が高いと思われます。
お手数をおかけして大変申し訳ございませんが、返品のお手続きをしていただけると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする