A-51 ジェットビ ガラス強力ポリッシャー AC100V PROSTAFF(プロスタッフ) 33049947

A-51 ジェットビ ガラス強力ポリッシャー AC100V PROSTAFF(プロスタッフ) 33049947 A-51 ジェットビ ガラス強力ポリッシャー AC100V PROSTAFF(プロスタッフ) 33049947

ジェットビ ガラス強力ポリッシャー AC100V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33049947 品番A-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車ガラス面専用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで、なおかつハイパワーモーター搭載の本格派です。
油膜・被膜はもちろん強力なガラスコーティング剤もスピーディーに除去します。上級者はもちろん初めての方でもプロ並の仕上がりをお楽しみ頂けます。

用途ガラスの油膜・被膜をスピーディーに除去 付属品交換用スポンジ1枚 質量(g)1280 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 消費電力(W)150 電源コード(m)6.5 使用電源(V)AC100(50/60Hz) スポンジサイズ(mm)90×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-04-11
用途:
油膜とり

頑固なウロコは無理。手作業の延長で素人向き。頻繁に手作業で油膜とりしている方にはいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする