※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ゴム長靴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33051051 品番 YS-111-09-8
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。

サイズ(cm)28 トラスコ品番466-6437 種類作業靴 長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V)直流7000以下 機能絶縁 質量(g/足組)1950(26.0cmの場合) 靴タイプ長靴
注意
※使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※本製品に目安として試験日の表示をさせていただいておりますが、あくまでも試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33051051
2019-09-05
用途:
電気設備点検
サービス業

今回、会社を退職して電気管理事務所を開きました。
会社で使用していたのと同じ物なので、安心して長く
使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする