LMブロック SHS○○C形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブロック幅W(mm)47 注文コード33051584 品番SHS15CSSブロックのみ
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はブロック幅Wなど8種類から選べます 他の種類を見る

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付けが可能です。

仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
インナシール付き
静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
MC(1個):0.16k
寸法B(mm)38 寸法C(mm)30 寸法D0(Φmm)3 寸法E(mm)5.5 寸法H(Φmm)4.4 寸法K(mm)21 寸法L1(mm)48 寸法N(mm)5.5 寸法T(mm)5.9 寸法T1(mm)8 ブロック幅W(mm)47 寸法e0(mm)4 寸法f0(mm)4 ブロック高さ(mm)21 ブロック長さ(mm)64.4 ブロック取付穴種類タップ穴 用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。 適合SHS15C形レール 種別SHS-C形 質量(kg)0.23 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)24.2 基本動定格荷重(kN)14.2 グリースニップルPB1021B RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック取付穴寸法(mm)M5
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:269

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする