THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック SHS○○C形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブロック幅W(mm)
63
注文コード
33051602
品番
SHS20CSSブロックのみ
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ブロック幅W
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付けが可能です。
仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
インナシール付き
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.334k、(2個密着):1.75k
M
B
(1個):0.334k、(2個密着):1.75k
M
C
(1個):0.361k
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
40
寸法D0(Φmm)
3
寸法E(mm)
12
寸法H(Φmm)
5.4
寸法K(mm)
25.4
寸法L1(mm)
59
寸法N(mm)
6.5
寸法T(mm)
7.2
寸法T1(mm)
10
ブロック幅W(mm)
63
寸法e0(mm)
4.3
寸法f0(mm)
5.3
ブロック高さ(mm)
25.4
ブロック長さ(mm)
79
ブロック取付穴種類
タップ穴
用途
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
適合
SHS20C形レール
種別
SHS-C形
質量(kg)
0.46
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
38.4
基本動定格荷重(kN)
22.3
グリースニップル
B-M6F
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロック取付穴寸法(mm)
M6
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください