※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック SHS○○C形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブロック幅W(mm)
100
注文コード
33051663
品番
SHS35CSSブロックのみ
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ブロック幅W
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付けが可能です。
仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
インナシール付き
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):1.38k、(2個密着):6.76k
M
B
(1個):1.38k、(2個密着):6.76k
M
C
(1個):1.53k
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
62
寸法D0(Φmm)
5.2
寸法E(mm)
12
寸法H(Φmm)
8.5
寸法K(mm)
40.5
寸法L1(mm)
93
寸法N(mm)
8
寸法T(mm)
11.5
寸法T1(mm)
15
ブロック幅W(mm)
100
寸法e0(mm)
6.5
寸法f0(mm)
5.5
ブロック高さ(mm)
40.5
ブロック長さ(mm)
122
ブロック取付穴種類
タップ穴
用途
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
適合
SHS35C形レール
種別
SHS-C形
質量(kg)
1.9
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
96.6
基本動定格荷重(kN)
62.3
グリースニップル
B-M6F
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロック取付穴寸法(mm)
M10
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください