ステンレス線

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33052092 品番 IW-134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。

長さ(m)20 線径(Φmm)1.9〜2.0 用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304 使用荷重(kg)30 安全荷重(kg)30 破断荷重(kg)157 番手#14
注意
※安全荷重は静止荷重での測定です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
門扉のセキュリティ強化
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

近所でも強盗事件が起きる時代にあわせて、門扉を安価に目立たぬ形でセキュリティ強化するために使用。細く加工しやすいので効果ある工夫がしやすい。

2026-01-07
用途:
工作用に
教育・研究機関

色々な工作用に、太さの異なるステンレス線を購入しております。

2025-07-07
用途:
耐水性期待

風雨にさらされる場所、もしくは水中での使用でステンレス製の針金を探していました。0.3の頼りない細さでは無く、0.9程ゴツくなく、取り回しやすいです。園芸でよく使うビニールのついたネジネジより長持ちしてくれるよう期待しています。

2024-12-12
用途:
配線支持用
教育・研究機関

線径と長さ,価格を比較してこの品を選びました.機能として,問題なく使用出来ています.

対象商品:
09242721
2023-05-15
用途:
番線として使用
有限会社 柴藤自動車 様

ステンレスという事で腐食の心配が無く、使い勝手も硬すぎず良かったです。

対象商品:
09242746
2023-01-15
用途:
風呂の排水溝の隙間掃除に使う
建設業・工事業

風呂の排水溝が構造上1cmの隙間があり、よく髪の毛などで詰まるのでそれを引っ掛けて掃除する為に購入しましたが凄く使いやすくて良いです。

対象商品:
09242712
2023-01-01
用途:
後付けのドアロックへ。

後付けのドアロック(ワイヤータイプ)の取り付けに使いました。ステンレスですので、水分にも強いのでは?と思います。

対象商品:
09242746
2022-08-24
用途:
オートバイのワイヤーロックに

太からず細からず非常に使いやすいです ツイスターの使用具合もバッチリです 色々な場所にも使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする