AS-127 アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工 33052135 AS-127 アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工 33052135 AS-127 アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工 33052135

アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33052135 品番 AS-127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。
基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。
また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1.0 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力19.0N/20mm[gf/20mm:参考値]、23.7N/25mm 使用場所屋外使用可 用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 質量(g)275 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)187.5 引張強度(N/20mm)150
注意
※お使いのモニターや光の加減で色の見え方は異なりますが、くすんだような黒みがかったような(ゴールドに近い)黄色の製品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33052135
2024-07-12
用途:
外階段の滑り止め

凹凸のあるタイル素材階段へ滑り止めとして□50mmで数か所設置しました。滑り止めとしては問題なさそうでしたが、両面テープの接着強度が弱く剥がれやズレが発生しました。設置幅をしっかりと確保した方がよさそうです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
33052126
2024-07-24
用途:
屋外で使用
有限会社 貴船荘 様 (サービス業)

耐久性 滑り止め機能 接着力 全てパーフェクト!。
これはおすすめ

対象商品:
33052117
2024-04-11
用途:
階段等の滑り止め

凹凸があり、滑りにくく良好
色は、少し暗い感じなので、もう少し明るい方が目立っていいかもしれない

1人が参考にしています
対象商品:
33052117
2023-10-14
用途:
ブロックの階段の滑り止め。
砥ぎ 秋霜 様

前回のは、色がもっと明るかったので、同じだと思いましたが、少し暗いので色を間違えたかもしれませんが、接着力は強く、滑り止めの効果も十分です。

対象商品:
33052117
2023-12-02
用途:
賃貸駐輪場の区分け
株式会社やよい商会 様 (不動産業)

設置作業は簡易。
この色は、夜、照明なしでは見えない

対象商品:
33052117
2023-06-15
用途:
滑り止めとして
有限会社 柴藤自動車 様

粘着部の素材馴染みも良く色も目立つので注意喚起にもなります。

1人が参考にしています
対象商品:
33052117
2023-02-22
用途:
屋外の階段、水気の多い足場
製造業

数ある滑り止めテープがある中で、安全を第一にと考え評価の高いこの商品を選びました。施工したい部分が多く、1個ではとても足りなかったので5個セットなどあると嬉しいかなと感じます。2か月ほどの使用で歩行頻度の高い部分は擦り切れてきましたが、まだ滑り止め効果は残っています。フォークリフトのクラッチペダルや丸パイプの梯子にも使用してみましたが剥がれる様子はなく使用できているので、貼り付け面の脱脂などを丁寧に行えばどこでも使えそうです。もう少し手の出しやすい価格になるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33052171
2022-06-21
用途:
鉄製の会談緒ステップに利用。
吉田産業株式会社 様

約 6か月の使用期間で劣化無しです。
満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする