曜日別特売
TK-11 トラックシート Meltec(大自工業) 33053386

TK-11 トラックシート Meltec(大自工業) 33053386
TK-11 トラックシート Meltec(大自工業) 33053386

トラックシート

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
厚さ(mm)0.35
内容量1枚注文コード33053386品番TK-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ハトメが20個もあるので、バンドの位置が自由に選べます。

材質
生地/ポリエステル、ポリ塩化ビニール
ハトメ/アルミ
幅(m)約1.74長さ(m)約2.4厚さ(mm)0.35質量(kg)2.2付属品ゴムバンド80cm×10本種別平張りタイプPVCターポリンハトメ数20ハトメピッチ(cm)40アズワン品番65-0502-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33053386
2011-11-13
用途: 軽トラック荷台のシート
有限会社朝日工業建設業・工事業

以前使っていたものより幅が短くて荷台全部覆うことができません、その割には長さは長すぎです。

対象商品 : 33053377
2011-11-03
用途: 軽トラック用
農・林・水産業

今まではシート屋さんに作ってもらっていたのですが、はじめて既成品を購入しました。
開封して驚いたのが、帆布が3枚繋ぎである点。軽トラック用では1枚物しか見たことがなかった。端材を活用しているのだろうが、商品説明に記載されていれば購入していない。そして、一番残念なのは、シートに白く折り跡が付いている点。既成品であり、畳んで長期在庫もしているのだろうから当たり前かもしれないが、経年するとこの折り跡から水漏れするのは目に見えている。安かろう悪かろうの典型的な買い物だった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 33053377
2011-01-23
用途: 軽トラックの荷台を覆って荷物を保護するため

軽くて設置及び取り外しが容易またロングタイプなのが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする