曜日別特売
TK-20 あおりガード Meltec(大自工業) 33053395

 

TK-20 あおりガード Meltec(大自工業) 33053395
TK-20 あおりガード Meltec(大自工業) 33053395

あおりガード

(9件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)約300
内容量1本注文コード33053395品番TK-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。
あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード
耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
滑り止め・ショック軽減。
軽トラック新規格対応。

材質PVC長さ(mm)1000質量(g)約300厚さ(mm)約2高さ×幅(mm)25×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33053395
2025-10-21
用途: ゲートの傷防止と保護

取り付けも簡単、サイズもTK-20(1000mm)とTK-21(400mm)とセットでサンバーTTにはピッタリでした。

対象商品 : 33053404
2025-10-21
用途: ゲートの傷の保護

取り付けも簡単、サイズもTK-20(1000mm)とTK-21(400mm)とセットでサンバーTTにはピッタリでした。

対象商品 : 33053395
2020-02-01
用途: アオリ交換時
教育・研究機関

この値段でこの商品なら、本当に大満足です。取り付けも簡単で、また気になってきたら、手軽に交換できます。余りも出ないことも良いですね。

対象商品 : 33053395
2017-08-23
用途: 荷物搬送時
丸寿商事有限会社

商品が来たその日に、取り付けました。
あおりガードが、有るのと無いのとでは、車に傷がつかないので
満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 33053395
2017-06-20
用途: キャリィのあおりに

店でエーモン製を見て気に入ったのですが価格でこちらを選びました。
取り付けてみると、これで十分満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 33053395
2014-11-28
用途: あおりガード
マルサ石油有限会社

取り付けたばかりなので その後は 分かりませんが、取り付けは非常に簡単で 頑丈そうです。

対象商品 : 33053395
2014-08-25
用途: 軽トラのリアあおりガードに使用
農・林・水産業

初期の取付は満足、ただし今後太陽光の熱による浮き上がり(はがれ)がどうなるか・・・

対象商品 : 33053395
2013-09-12
用途: あおりの傷つき防止に

もう少し長ければ良かったのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
テープは付いてますか?
また、商品の形状はコの字でしょうか?
回答:
商品の形状はコの字になっております。
なお、この商品は幅を広げてはめ込むタイプになっておりますのでテープなどはついておりません。
2013-08-19

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする