TK-30 固定ベルト Meltec(大自工業) 33053413

TK-30 固定ベルト Meltec(大自工業) 33053413
TK-30 固定ベルト Meltec(大自工業) 33053413
TK-30 固定ベルト Meltec(大自工業) 33053413

固定ベルト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード33053413品番TK-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。
マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。

幅(mm)50長さ(m)1.4厚さ(mm)2材質バックル/ポリアターセル、ベルト/ナイロン質量(g)約20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33053413
2020-03-09
用途: 酸素ボンベの固定

ベルト端の粘着力が強く、外れないので、安心である。

対象商品 : 33053413
2016-05-26
用途: 高所作業時の道具固定
ライフ クリエート不動産業

使用感・固定力に問題なし。

対象商品 : 33053413
2014-09-09
用途: 軽トラックの荷台に
しきみのながくら農・林・水産業

軽トラックの荷台に、いくつかの道具を積む時、ひもで縛っていましたが、この商品の方が、素早く固定できます。不要時にもコンパクトにしまえて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 33053413
2015-10-17
用途: 荷物の固定
建設業・工事業

商品説明が悪い
マジックテープの取り付けが方面が先端部だけなので  小物の固定には非常に使い勝手が悪い。
使用目的に叶えば良い商品である。
写真の質も悪く現品を想像しづらい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 33053413
2012-02-13
用途: オフロードバイクで泊まりの林道ツーリングによく行くのですが、荷物の固定に使用しています。

商品説明に無いので判りにくい商品ですが、マジックテープ式なので使いやすく。ベルトの幅、長さ、長さの調整もしやすい商品です。先日追加の注文をしました。現在3本で使っています。改善点は商品説明で判りやすい説明が必要と思います。実は1回目の購入は商品の確認為に試しに購入しました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品特長に説明を追加させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする