TEAC
TEACの AV家電
TEACの オーディオ
TEACの アンプシステム
USB DAC/ステレオプリメインアンプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
コネクタ
ヘッドホン出力:3.5mm 4極ステレオミニ × 1、HDMI タイプA端子 × 1、USB C端子 × 1(USB2.0準拠)、同軸デジタル:RCAピン端子 × 1
注文コード
33054449
品番
AI-303-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型アンプにBluetooth(R)とUSB 入力を搭載しHD音源(ハイレゾ)再生にも対応したデスクトップオーディオ・アンプ。
横幅わずか215mmでテレビやノートPCの高音質再生にも最適。
周波数
【USB】対応サンプリング/DSD:2.8M / 5.6M / 11.2MHz、対応サンプリング/リニアPCM:44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、16 / 24 / 32bit
【光デジタル】対応サンプリング/DSD:2.8MHz(176.4kHz/24bit DoP伝送で対応)、対応サンプリング/リニアPCM:32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz、16 / 24bit
【同軸デジタル】対応サンプリング/DSD:2.8MHz(176.4kHz/24bit DoP伝送で対応)、対応サンプリング/リニアPCM:32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz、16 / 24bit
付属品
電源コード、リモコン(RC-1337)、リモコン用単4乾電池 × 2、保証書、取扱説明書
仕様
●【アナログ音声入力】LINE:コネクター:RCAピン端子 × 2系統●A2DPコンテンツ保護:SCMS-T●Bluetooth(R)部:クラス:Class2(見通し通信距離:約10m)●ペアリングメモリー数:最大8デバイス●ヘッドホン出力:ピン配列:Tip:L+、 Ring:R+、 Ring:L-、 Sleeve:R-●ヘッドホン出力:全高調波歪率:0.006 %(LINE IN、32Ω、1kHz、50mW、JEITA)●マルチポイント接続:最大2デバイス●光デジタル:コネクター:角形光デジタル端子 × 1
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC 100、50/60Hz
消費電力(W)
63
定格出力(W)
25 + 25(LINE IN、1kHz、8Ω、 THD 0.03%、JEITA)、50 + 50(LINE IN、1kHz、4Ω、 THD 0.03%、JEITA)
定格出力
ヘッドホン出力:220mW + 220mW(LINE IN、32Ω、1kHz、THD 1%、JEITA)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215 × 61 × 257 (突起部を含む)
コネクタ
ヘッドホン出力:3.5mm 4極ステレオミニ × 1、HDMI タイプA端子 × 1、USB C端子 × 1(USB2.0準拠)、同軸デジタル:RCAピン端子 × 1
対応フォーマット
HDMI:ARC/eARC 192kHz、24bit(PCM)
端子
スピーカー出力部:スクリュー式端子 × 1組 (バナナプラグ対応)
インピーダンス(Ω)
スピーカー出力部:スピーカー適合:4 〜 8
Bluetooth
4.2
対応コーデック
LDAC、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
入力インピーダンス(kΩ)
【アナログ音声入力】LINE::10